ABB SPA - ABBSVND-P299GT Raccordo DN29 PG29 PA6 GR IP66 - SVND-P299GT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 32 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG29
Packung
1 ST
EAN
7630030274220
Artikelnummer
ABBSVND-P299GT
Herstellernummer
SVND-P299GT
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
53 mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C


