Startseite

ABB SPA - ABBSVND-P488GT Raccordo DN48 PG48 PA6 GR IP66 - SVND-P488GT

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBSVND-P488GT Raccordo DN48 PG48 PA6 GR IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG48

Packung

  • 1 ST

EAN

7630030274183

Artikelnummer

ABBSVND-P488GT

Herstellernummer

SVND-P488GT

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG48

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

sonstige

Gesamtlänge:

66.5 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Gewindelänge:

13 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

RACCORDO DN48 PG48 PA6 GR IP66