Startseite

ABB SPA - ABBSVNV-M406 Raccordo DN36 M40 PA6 GR IP68 - SVNV-M406

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBSVNV-M406 Raccordo DN36 M40 PA6 GR IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5

Packung

  • 1 ST

EAN

7630030273568

Artikelnummer

ABBSVNV-M406

Herstellernummer

SVNV-M406

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

40 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M40 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

72.5 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Gewindelänge:

19 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

RACCORDO DN36 M40 PA6 GR IP68