Startseite

ABB SPA - ABBSVNV-P167GT Raccordo DN17 PG16 PA6 GR IP68 - SVNV-P167GT

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBSVNV-P167GT Raccordo DN17 PG16 PA6 GR IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG16

Packung

  • 50 ST

EAN

7630030273162

Artikelnummer

ABBSVNV-P167GT

Herstellernummer

SVNV-P167GT

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

20 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG16

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

sonstige

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Werkstoff:

Polyamid (PA)

RACCORDO DN17 PG16 PA6 GR IP68