Startseite

ABB SPA - ABBT160V13 T16-0,13 RELE TERMICO 0,10-0,13 CL:10 - T160V13

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBT160V13 T16-0,13 RELE TERMICO 0,10-0,13 CL:10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.1...0.13 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614397820

Artikelnummer

ABBT160V13

Herstellernummer

T160V13

Hersteller

ABB

Einstellbarer Strombereich:

0.1...0.13 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

T16-0 13 RELE TERMICO 0 10-0 13 CL 10