Startseite

ABB SPA - ABBT160V55 T16-0,55 RELE TERMICO 0,41-0,55 CL:10 - T160V55

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBT160V55 T16-0,55 RELE TERMICO 0,41-0,55 CL:10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.41...0.55 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614261619

Artikelnummer

ABBT160V55

Herstellernummer

T160V55

Hersteller

ABB

Einstellbarer Strombereich:

0.41...0.55 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

T16-0 55 RELE TERMICO 0 41-0 55 CL 10