Startseite

ABB SPA - ABBT161016/BL Deriv. a T NC16+NC10+NC16 PA66 BK IP40 - T161016/BL

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBT161016/BL Deriv. a T NC16+NC10+NC16 PA66 BK IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - T-Stück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenngröße - 10...16 mm

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

5020963015731

Artikelnummer

ABBT161016/BL

Herstellernummer

T161016/BL

Hersteller

ABB

Ausführung:

T-Stück

Werkstoff:

Kunststoff

Nenngröße:

10...16 mm

Schutzart (IP):

IP40

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

DERIV. A T NC16 NC10 NC16 PA66 BK IP40 PER GUAINA CORRUGATA