Startseite

ABB SPA - ABBT164V2 T16-4,2 RELE TERMICO 3,1-4,2 CLASSE 10 - T164V2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBT164V2 T16-4,2 RELE TERMICO 3,1-4,2 CLASSE 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 3.1...4.2 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614397929

Artikelnummer

ABBT164V2

Herstellernummer

T164V2

Hersteller

ABB

Einstellbarer Strombereich:

3.1...4.2 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

T16-4 2 RELE TERMICO 3 1-4 2 CLASSE 10