Startseite

ABB SPA - ABBT167V6 T16-7,6 RELE TERMICO 5,7-7,6 CLASSE 10 - T167V6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBT167V6 T16-7,6 RELE TERMICO 5,7-7,6 CLASSE 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 5.7...7.6 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614397943

Artikelnummer

ABBT167V6

Herstellernummer

T167V6

Hersteller

ABB

Einstellbarer Strombereich:

5.7...7.6 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

T16-7 6 RELE TERMICO 5 7-7 6 CLASSE 10