ABB SPA - ABBT212516/BL Deriv. a T NC21+NC25+NC16 PA66 BK IP40 - T212516/BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - T-Stück
Werkstoff - Kunststoff
Nenngröße - 16...25 mm
Schutzart (IP) - IP40
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
5020963018329
Artikelnummer
ABBT212516/BL
Herstellernummer
T212516/BL
Hersteller
ABB
Ausführung:
T-Stück
Werkstoff:
Kunststoff
Nenngröße:
16...25 mm
Schutzart (IP):
IP40
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
DERIV. A T NC21 NC25 NC16 PA66 BK IP40 PER GUAINA CORRUGATA


