ABB SPA - ABBTBM0950 SHRINK-KON TBM 3:1 D25 BARRA 1,22M BK - TBM0950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
1 ST
EAN
5414363172352
Artikelnummer
ABBTBM0950
Herstellernummer
TBM0950
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
3.6 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein


