Startseite

ABB SPA - ABBTBM1100 SHRINK-KON TBM 3:1 D27,9 BARRA 1,22M BK - TBM1100

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTBM1100 SHRINK-KON TBM 3:1 D27,9 BARRA 1,22M BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 27.9 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 10.2 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363109426

Artikelnummer

ABBTBM1100

Herstellernummer

TBM1100

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

27.9 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

10.2 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

3.6 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

2 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

SHRINK-KON TBM 3 1 D27 9 BARRA 1 22M BK