ABB SPA - ABBTBM6700 SHRINK-KON TBM 3:1 D170,2 BARRA 1,22M BK - TBM6700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 170.2 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 58.4 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
1 ST
EAN
5414363109501
Artikelnummer
ABBTBM6700
Herstellernummer
TBM6700
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
170.2 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
58.4 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
2.8 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein


