ABB SPA - ABBTBW1100 SHRINK-KON TBW 3:1 D27,9 BARRA 1,2M BK - TBW1100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 27.9 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8.9 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dickwandig
Packung
2 ST
EAN
5414363109594
Artikelnummer
ABBTBW1100
Herstellernummer
TBW1100
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
27.9 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8.9 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
2.4 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
3 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein


