ABB SPA - ABBTBW1500 SHRINK-KON TBW 3:1 D38,1 BARRA 1,2M BK - TBW1500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 38.1 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 11.9 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dickwandig
Packung
2 ST
EAN
5414363109600
Artikelnummer
ABBTBW1500
Herstellernummer
TBW1500
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38.1 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
11.9 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
2.4 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
4.1 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/2 Zoll
Bedruckbar:
nein


