ABB SPA - ABBTC106 Befestigungssockel - TC106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 25.4 mm
Breite - 19.1 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Höhe - 25.4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm
Packung
1 ST
EAN
5414363057918
Artikelnummer
ABBTC106
Herstellernummer
TC106
Hersteller
ABB
Länge:
25.4 mm
Breite:
19.1 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Höhe:
25.4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
229 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
3.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C