ABB SPA - ABBTC140 Befestigungssockel - TC140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 14.29 mm
Breite - 8.73 mm
Befestigungsart - sonstige
Höhe - 6.75 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 2.4 mm
Packung
1 ST
EAN
5414363058199
Artikelnummer
ABBTC140
Herstellernummer
TC140
Hersteller
ABB
Länge:
14.29 mm
Breite:
8.73 mm
Befestigungsart:
sonstige
Höhe:
6.75 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
2.4 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
102 mm
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C