ABB SPA - ABBTC5344A-NDT Befestigungssockel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 19.05 mm
Breite - 19 mm
Befestigungsart - sonstige
Höhe - 4.9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3.6 mm
Packung
100 ST
EAN
5415022188356
Artikelnummer
ABBTC5344A-NDT
Herstellernummer
TC5344A-NDT
Hersteller
ABB
Länge:
19.05 mm
Breite:
19 mm
Befestigungsart:
sonstige
Höhe:
4.9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3.6 mm
Farbe:
blau
Durchmesser Befestigungsloch:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
0...65 °C


