ABB SPA - ABBTEB4-100/35 CALOTTA TEB 4 VIE D100 SACCHETTO 10PZ BK - TEB4-100/35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 950...950 mm²
Ausführung - für 4-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 100 mm
Betriebstemperatur - -55...100 °C
Packung
10 ST
EAN
5414363109723
Artikelnummer
ABBTEB4-100/35
Herstellernummer
TEB4-100/35
Hersteller
ABB
Nennquerschnitt:
950...950 mm²
Ausführung:
für 4-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
100 mm
Betriebstemperatur:
-55...100 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
33 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
215 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
35 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
14 mm


