ABB SPA - ABBTEF4OFF TEF4-OFF timer elettr. rit. disecc. AF/AFZ - TEF4OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - abfallverzögert
Einstellzeit - 0.1...100 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Wirkprinzip - elektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
3471523130654
Artikelnummer
ABBTEF4OFF
Herstellernummer
TEF4OFF
Hersteller
ABB
Schaltfunktion:
abfallverzögert
Einstellzeit:
0.1...100 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Wirkprinzip:
elektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Temporizzatore elettronico frontaie utilizzato per funzioni di temporizzazione su contattori AF o su contattori ausiliari NF. Ritardo alla diseccitazione.


