ABB SPA - ABBTEF4ON TEF4-ON timer elettr. rit. Eccitaz. AF/AFZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - ansprechverzögert
Einstellzeit - 0.1...100 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Wirkprinzip - elektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
3471523130630
Artikelnummer
ABBTEF4ON
Herstellernummer
TEF4ON
Hersteller
ABB
Schaltfunktion:
ansprechverzögert
Einstellzeit:
0.1...100 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Wirkprinzip:
elektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Temporizzatore elettronico frontaie utilizzato per funzioni di temporizzazione su contattori AF o su contattori ausiliari NF. Ritardo all'eccitazione.