Startseite

ABB SPA - ABBTF6533 TF65-33 RELE TERMICO 25-33 CL:10 - TF6533

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTF6533 TF65-33 RELE TERMICO 25-33 CL:10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 25...33 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614482922

Artikelnummer

ABBTF6533

Herstellernummer

TF6533

Hersteller

ABB

Einstellbarer Strombereich:

25...33 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

TF65-33 RELE TERMICO 25-33 CL 10