Startseite

ABB SPA - ABBTF9668 TF96-68 RELE TERMICO 57-68 CL:10 - TF9668

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTF9668 TF96-68 RELE TERMICO 57-68 CL:10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 57...68 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614483004

Artikelnummer

ABBTF9668

Herstellernummer

TF9668

Hersteller

ABB

Einstellbarer Strombereich:

57...68 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

TF96-68 RELE TERMICO 57-68 CL 10