Startseite

ABB SPA - ABBTM1512ES TM15 ES 4-8-12V TRASFORMATORE 15 VA - TM1512ES

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTM1512ES TM15 ES 4-8-12V TRASFORMATORE 15 VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 4 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 3.75 A

  • Art des Trafos - Standardklingeltrafo

  • Sekundärspannung 2 - 8 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542285854

Artikelnummer

ABBTM1512ES

Herstellernummer

TM1512ES

Hersteller

ABB

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

4 V

Sekundärstromstärke 1:

3.75 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Sekundärspannung 2:

8 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Sekundärstromstärke 2:

1.87 A

Max. Ausgangsstrom:

3.75 A

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

15 W

Sekundärspannung 3:

12 V

Unterputzmontage:

nein

Max. Verlustleistung:

4 W

Sekundärstromstärke 3:

1.25 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Länge:

65 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

85 mm

Temperaturschutz:

nein

Kurzschlusssicher:

ja

TM15 ES 4-8-12V TRASFORMATORE 15 VA