Startseite

ABB SPA - ABBTM3024 TM30 12-24V TRASFORMATORE 30VA - TM3024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 2.5 A

  • Art des Trafos - Standardklingeltrafo

  • Sekundärspannung 2 - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542287650

Artikelnummer

ABBTM3024

Herstellernummer

TM3024

Hersteller

ABB

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

2.5 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Sekundärspannung 2:

24 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Sekundärstromstärke 2:

1.25 A

Max. Ausgangsstrom:

2.5 A

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

30 W

Sekundärspannung 3:

12 V

Unterputzmontage:

nein

Max. Verlustleistung:

4 W

Sekundärstromstärke 3:

1.25 A

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

52.5 mm

Länge:

65 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

85 mm

Temperaturschutz:

nein

Kurzschlusssicher:

ja

Trasformatore per campanelli e suonerie (funzionamento discontinuo), TM30. Tensione: 12-24 V. Potenza nominale massima: 30VA. Trasformatore per campanelli a prova di guasto (CEI EN 61558-2-8).