ABB SPA - ABBTM4024 TM40 12-24V TRASFORMATORE 40VA - TM4024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 3.33 A
Art des Trafos - Standardklingeltrafo
Sekundärspannung 2 - 24 V
Packung
1 ST
EAN
8012542287858
Artikelnummer
ABBTM4024
Herstellernummer
TM4024
Hersteller
ABB
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
3.33 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Sekundärspannung 2:
24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Sekundärstromstärke 2:
1.66 A
Max. Ausgangsstrom:
3.33 A
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
40 W
Unterputzmontage:
nein
Max. Verlustleistung:
4 W
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
52.5 mm
Länge:
65 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
85 mm
Temperaturschutz:
nein
Kurzschlusssicher:
ja



