ABB SPA - ABBTQ4060 PIASTRA TIPO TELEQUICK 400X600MM (HXL) - TQ4060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 400 mm
Breite - 600 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646034762
Artikelnummer
ABBTQ4060
Herstellernummer
TQ4060
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo asolata in acciaio zincato


