ABB SPA - ABBTS164812 Klingeltransformator - TS164812

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 4 V
Sekundärstromstärke 1 - 4 A
Art des Trafos - Standardklingeltrafo
Sekundärspannung 2 - 8 V
Packung
1 ST
EAN
8012542286257
Artikelnummer
ABBTS164812
Herstellernummer
TS164812
Hersteller
ABB
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
4 V
Sekundärstromstärke 1:
4 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Sekundärspannung 2:
8 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Sekundärstromstärke 2:
2 A
Max. Ausgangsstrom:
4 A
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
16 W
Sekundärspannung 3:
12 V
Unterputzmontage:
nein
Max. Verlustleistung:
4 W
Sekundärstromstärke 3:
1.33 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Länge:
65 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
85 mm
Temperaturschutz:
ja
Kurzschlusssicher:
ja