Startseite

ABB SPA - ABBTS2481224 Klingeltransformator - TS2481224

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTS2481224 Klingeltransformator

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 8 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 3 A

  • Art des Trafos - Standardklingeltrafo

  • Sekundärspannung 2 - 12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542286950

Artikelnummer

ABBTS2481224

Herstellernummer

TS2481224

Hersteller

ABB

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

8 V

Sekundärstromstärke 1:

3 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Sekundärspannung 2:

12 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Sekundärstromstärke 2:

2 A

Max. Ausgangsstrom:

3 A

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

24 W

Sekundärspannung 3:

24 V

Unterputzmontage:

nein

Max. Verlustleistung:

4 W

Sekundärstromstärke 3:

1 A

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

52.5 mm

Länge:

65 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

85 mm

Temperaturschutz:

ja

Kurzschlusssicher:

ja

TS24 8-12-24 TRASFORMATORE 24VA 8-12-24V