ABB SPA - ABBTS2845HF TYFAST UL94V0 4,8X280 BIANCO 100PZ - TS2845HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.5 mm
Bandlänge - 360 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 4.5 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
1000 ST
EAN
5414363059943
Artikelnummer
ABBTS2845HF
Herstellernummer
TS2845HF
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
4.5 mm
Bandlänge:
360 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
4.5 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0


