ABB SPA - ABBTS812 Klingeltransformator - TS812

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 0.66 A
Art des Trafos - Standardklingeltrafo
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
8012542286851
Artikelnummer
ABBTS812
Herstellernummer
TS812
Hersteller
ABB
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
0.66 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Max. Ausgangsstrom:
0.66 A
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
8 W
Unterputzmontage:
nein
Max. Verlustleistung:
4 W
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Länge:
65 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
85 mm
Temperaturschutz:
ja
Kurzschlusssicher:
ja