Startseite

ABB SPA - ABBTS824 Klingeltransformator - TS824

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTS824 Klingeltransformator

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 24 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 0.33 A

  • Art des Trafos - Standardklingeltrafo

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542286752

Artikelnummer

ABBTS824

Herstellernummer

TS824

Hersteller

ABB

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

24 V

Sekundärstromstärke 1:

0.33 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Max. Ausgangsstrom:

0.33 A

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

8 W

Sekundärspannung 3:

0 V

Unterputzmontage:

nein

Max. Verlustleistung:

4 W

Sekundärstromstärke 3:

0 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Länge:

65 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

85 mm

Temperaturschutz:

ja

Kurzschlusssicher:

ja

TS8 230 24V TRASFORMATORE 8VA 24V