ABB SPA - ABBTT5025K TETTO PARASPRUZZI 500X250MM (LXP) - TT5025K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Höhe - 55 mm
Tiefe - 250 mm
Farbe - grau
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
8015646736543
Artikelnummer
ABBTT5025K
Herstellernummer
TT5025K
Hersteller
ABB
Breite:
500 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
250 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein


