ABB SPA - ABBTT8030K TETTO PARASPRUZZI 800X300MM (LXP) - TT8030K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 55 mm
Tiefe - 300 mm
Farbe - grau
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
8015646736604
Artikelnummer
ABBTT8030K
Herstellernummer
TT8030K
Hersteller
ABB
Breite:
800 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein


