ABB SPA - ABBTVOC2DP30 TVOC-2-DP30 sensore ottico, 30 m - TVOC2DP30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Anzahl der Eingänge - 0
Montageart - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
7320500382356
Artikelnummer
ABBTVOC2DP30
Herstellernummer
TVOC2DP30
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Anzahl der Eingänge:
0
Montageart:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Höhe:
20 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
300 mm