Startseite

ABB SPA - ABBTVOC2DP4 TVOC-2-DP4 sensore ottico, 4 m - TVOC2DP4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTVOC2DP4 TVOC-2-DP4 sensore ottico, 4 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Anzahl der Eingänge - 0

  • Montageart - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500382288

Artikelnummer

ABBTVOC2DP4

Herstellernummer

TVOC2DP4

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Anzahl der Eingänge:

0

Montageart:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Höhe:

20 mm

Breite:

350 mm

Tiefe:

300 mm

TVOC-2-DP4 SENSORE OTTICO 4 M