Startseite

ABB SPA - ABBTY100-18X Kabelbinder PA 6.6 - TY100-18X

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY100-18X Kabelbinder PA 6.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.4 mm

  • Bandlänge - 112 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363060352

Artikelnummer

ABBTY100-18X

Herstellernummer

TY100-18X

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

2.4 mm

Bandlänge:

112 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.12 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Fascetta in plastica, nero poliammide (nylon 6.6) per temperature fino a 105 gradi