ABB SPA - ABBTY125-18 Kabelbinder - TY125-18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 142 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 1.2 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
1 ST
EAN
5414363060413
Artikelnummer
ABBTY125-18
Herstellernummer
TY125-18
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
142 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.2 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2