Startseite

ABB SPA - ABBTY175-50-100 Kabelbinder PA 6.6 - TY175-50-100

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY175-50-100 Kabelbinder PA 6.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.674 mm

  • Bandlänge - 186.43 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.24 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363075158

Artikelnummer

ABBTY175-50-100

Herstellernummer

TY175-50-100

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.674 mm

Bandlänge:

186.43 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.24 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

TYFAST 4 8X188 NAT 100PZ