ABB SPA - ABBTY175-50 Kabelbinder PA 6.6 - TY175-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.674 mm
Bandlänge - 186.43 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 1.24 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
1 ST
EAN
5414363060789
Artikelnummer
ABBTY175-50
Herstellernummer
TY175-50
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
4.674 mm
Bandlänge:
186.43 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.24 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


