Startseite

ABB SPA - ABBTY232M-5 Kabelbinder - TY232M-5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY232M-5 Kabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.54 mm

  • Bandlänge - 203.2 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - grün

  • Banddicke - 1.1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363061472

Artikelnummer

ABBTY232M-5

Herstellernummer

TY232M-5

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

2.54 mm

Bandlänge:

203.2 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

grün

Banddicke:

1.1 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

TYRAP 2 3X203 VERDE 1000PZ