Startseite

ABB SPA - ABBTY232MFR-RW TYRAP UL94V0-RW 2,3X203 BIANCO 1000PZ - TY232MFR-RW

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY232MFR-RW TYRAP UL94V0-RW 2,3X203 BIANCO 1000PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.4 mm

  • Bandlänge - 203 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - weiß

  • Banddicke - 1 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

5415022180350

Artikelnummer

ABBTY232MFR-RW

Herstellernummer

TY232MFR-RW

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

2.4 mm

Bandlänge:

203 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

weiß

Banddicke:

1 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid flammhemmend

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

MIL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

TYRAP UL94V0-RW 2 3X203 BIANCO 1000PZ