Startseite

ABB SPA - ABBTY232MFR TYRAP UL94V0 2,3X203 BIANCO 1000PZ - TY232MFR

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY232MFR TYRAP UL94V0 2,3X203 BIANCO 1000PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.54 mm

  • Bandlänge - 203.2 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - weiß

  • Banddicke - 1.1 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

5414363061526

Artikelnummer

ABBTY232MFR

Herstellernummer

TY232MFR

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

2.54 mm

Bandlänge:

203.2 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

weiß

Banddicke:

1.1 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-20...65 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid flammhemmend

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

TYRAP UL94V0 2 3X203 BIANCO 1000PZ