ABB SPA - ABBTY234MX-RW TYRAP RW 2,3X356 NEROUV 1000PZ - TY234MX-RW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.4 mm
Bandlänge - 356 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1 mm
Packung
1000 ST
EAN
5415022260533
Artikelnummer
ABBTY234MX-RW
Herstellernummer
TY234MX-RW
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
2.4 mm
Bandlänge:
356 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
MIL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


