Startseite

ABB SPA - ABBTY23M-2 Kabelbinder - TY23M-2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY23M-2 Kabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.4 mm

  • Bandlänge - 92 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - rot

  • Banddicke - 0.75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363061700

Artikelnummer

ABBTY23M-2

Herstellernummer

TY23M-2

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

2.4 mm

Bandlänge:

92 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

rot

Banddicke:

0.75 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

TYRAP 2 3X92 ROSSO 1000PZ