ABB SPA - ABBTY23M-3 Kabelbinder - TY23M-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.29 mm
Bandlänge - 92 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - orange
Banddicke - 0.75 mm
Packung
1 ST
EAN
5414363061717
Artikelnummer
ABBTY23M-3
Herstellernummer
TY23M-3
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
2.29 mm
Bandlänge:
92 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
orange
Banddicke:
0.75 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2