ABB SPA - ABBTY23M Kabelbinder - TY23M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.29 mm
Bandlänge - 91.95 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 0.75 mm
Bandverschluss - Stahlnase
Packung
1 ST
EAN
5414363061632
Artikelnummer
ABBTY23M
Herstellernummer
TY23M
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
2.29 mm
Bandlänge:
91.95 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
0.75 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2