ABB SPA - ABBTY242MX-RW TYRAP RW 3,6X208 NEROUV 1000PZ - TY242MX-RW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 208 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.04 mm
Packung
1000 ST
EAN
5415022180107
Artikelnummer
ABBTY242MX-RW
Herstellernummer
TY242MX-RW
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
208 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.04 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
180 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
MIL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


