ABB SPA - ABBTY244M Kabelbinder - TY244M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 368.3 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - farblos
Banddicke - 0.75 mm
Packung
1 ST
EAN
5414363062004
Artikelnummer
ABBTY244M
Herstellernummer
TY244M
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
368.3 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
farblos
Banddicke:
0.75 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
134 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


