ABB SPA - ABBTY24M-1 Kabelbinder - TY24M-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.56 mm
Bandlänge - 139.7 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - braun
Banddicke - 1.31 mm
Packung
1000 ST
EAN
5414363062127
Artikelnummer
ABBTY24M-1
Herstellernummer
TY24M-1
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
3.56 mm
Bandlänge:
139.7 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
braun
Banddicke:
1.31 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2